EL-NE Elektrotechnik Ges. - Festebrakett DIN skinne F/NL-SL - 130

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009104399

Elnummer

1768165

Leverandørens varenummer

130

Typebeskrivelse

1768165

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsmateriell

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Festebrakett DIN, benyttes når man skal feste en jordskinne med 142 eller 166 til en DIN montasjeskinne 35mm.