Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

EL-NE Elektrotechnik Ges. - Festebrakett skrudd F/NL-SL - 120

KopierKopier
EL-NE Elektrotechnik Ges. - Festebrakett skrudd F/NL-SL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071009104429

Elnummer

1768168

Leverandørens varenummer

120

Typebeskrivelse

1768168

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsmateriell

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Festebrakett skrudd, benyttes når man skal feste en jordskinne med 134, 142 eller 166 til en montasjeplate eller lignende.