EL-NE Elektrotechnik Ges. - Jordskinne 134 tilkoblinger 25mm² - 162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 134
Materiale - Messing
Kontaktskinnens overflate - Andre
Monteringsmetode - Andre
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning - M5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009104375
Elnummer
1768162
Leverandørens varenummer
162
Typebeskrivelse
1768162
Antall tilkoblinger:
134
Materiale:
Messing
Kontaktskinnens overflate:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning:
M5
Merkestrøm:
125 A
Skinne lengde:
998 mm
Skinnebredde:
15 mm
Skinnetykkelse:
10 mm
Horisontal montering:
Ja
Montasjetype, vertikal:
Ja
Isolert montering:
Ja
130 tilkoblinger av 25 mm² - 100 cm
Kan festes på Din skinne ved hjelp av festebrakett
Kan kappes


