EL-NE Elektrotechnik Ges. - Jordskinne 166 tilkoblinger 10mm² - 171041011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 166
Materiale - Messing
Kontaktskinnens overflate - Andre
Monteringsmetode - Andre
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009104351
Elnummer
1768160
Leverandørens varenummer
171041011
Typebeskrivelse
1768160
Antall tilkoblinger:
166
Materiale:
Messing
Kontaktskinnens overflate:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning:
Andre
Merkestrøm:
40 A
Skinne lengde:
998 mm
Skinnebredde:
8 mm
Skinnetykkelse:
8 mm
Horisontal montering:
Ja
Montasjetype, vertikal:
Ja
Isolert montering:
Ja