EL-tjeneste AS - AVSTANDSFESTE ABS 45 - 2859431
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 45 mm
Diameter - 36...45 mm
Type feste - Skruehull
Materiale - Stål
Antall kabler/rør - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070695001814
Elnummer
2859431
Leverandørens varenummer
2859431
Typebeskrivelse
2859431
Nominell diameter:
45 mm
Diameter:
36...45 mm
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Stål
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
nei
Dekket med kunststoff:
Ja
Farge:
Andre
Avstandsfeste for kanal ø45mm. Farge brun og galvanisert.


