EL-tjeneste AS - KABELKANAL KAN32,Ø35MM, L=2,6M - 2857893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Andre
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 44 mm
Lengde - 2600 mm
Høyde - 37 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070695001142
Elnummer
2857893
Leverandørens varenummer
2857893
Typebeskrivelse
2857893
Form:
Andre
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
44 mm
Lengde:
2600 mm
Høyde:
37 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For kabeldiameter:
0...35 mm
Farge:
Brun
RAL-nummer:
8019
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Ø35mm, lengde 2,6m.
Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.


