Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

EL-tjeneste AS - KABELKANAL KAN42 Ø45MM, L=2,6M - 2857960

KopierKopier
EL-tjeneste AS - KABELKANAL KAN42 Ø45MM, L=2,6M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Andre

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bredde - 54 mm

  • Lengde - 2600 mm

  • Høyde - 47 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070695001180

Elnummer

2857960

Leverandørens varenummer

2857960

Typebeskrivelse

2857960

Form:

Andre

Modell / utførelse:

Rett

Bredde:

54 mm

Lengde:

2600 mm

Høyde:

47 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

For kabeldiameter:

0...45 mm

Farge:

Brun

RAL-nummer:

8019

Med preging/merking:

nei

Maks. armlengde:

nei

Med festehull:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Kabelvern med bakdeksel. Plastbelagt stål, brun.
Ø45mm, lengde 2,6m.
Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.