Eldoled - DALI-DMX Bridge 32 kanaler - BDD10101-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Type styring - DALI
Programmerbar - Ja
DIN skinnemontasje - nei
Sekundærspenningsområde - 1...1 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881215247
Elnummer
6600579
Leverandørens varenummer
BDD10101-0
Typebeskrivelse
6600579
Modell / utførelse:
Statisk
Type styring:
DALI
Programmerbar:
Ja
DIN skinnemontasje:
nei
Sekundærspenningsområde:
1...1 V
Primærspenningsområde:
1...1 V
Maks utgangsstrøm:
0 A
Egnet for utendørsbruk:
nei
Antall fargekanaler:
32
Kapsling:
Uten (kretskortmontasje)
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
Uten
Lengde:
100 mm
Bredde:
15 mm
Høyde:
15 mm
Diameter:
0 mm


