Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eldoled - LED driver LINEARdrive 100A - LIN100A1

KopierKopier
Eldoled - LED driver LINEARdrive 100A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 12...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881011894

Elnummer

6651133

Leverandørens varenummer

LIN100A1

Typebeskrivelse

6651133

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

12...24 V

Utgangsstrøm:

0...0 mA

Utgangseffekt:

0...100 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Metallkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

Ja

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

388 mm

Bredde:

42 mm

Høyde:

30 mm

Diameter:

0 mm

LINEARdrive AC er en AC LED driver med integrert controller rettet mot lavt strømforbruk, full-farge LED driver som kan drive opp til 8A når alle utgangene er belastet.Tenknisk data:Input:Tilførsel: 120 - 277 VAC 1A @ 120V/60Hz - 0,5A @ 230V/50Hz - 0,45A @ 277V/60Hz 50/60Hz Output:12 eller 24VDC, kan velges via. DIP-switch på driveren 100W over fire utganger

Eldoled

Et Eldoled-produkt

Oppdag Eldoled-serien