Eldoled - LED driver LINEARdrive 720D - LIN720D2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Type styring - DALI
Programmerbar - Ja
DIN skinnemontasje - nei
Sekundærspenningsområde - 12...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881011863
Elnummer
6651131
Leverandørens varenummer
LIN720D2
Typebeskrivelse
6651131
Modell / utførelse:
Statisk
Type styring:
DALI
Programmerbar:
Ja
DIN skinnemontasje:
nei
Sekundærspenningsområde:
12...48 V
Primærspenningsområde:
12...48 V
Maks utgangsstrøm:
24 A
Egnet for utendørsbruk:
nei
Antall fargekanaler:
4
Kapsling:
Plastkapsling
UHF:
Ja
Egnet for inbygging:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
153 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
23 mm
Diameter:
0 mm
Et Eldoled-produkt
Oppdag Eldoled-serien


