Eldoled - PowerDrive AC 600W - PW6060R1

KopierKopier
Eldoled - PowerDrive AC 600W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881212918

Elnummer

6651145

Leverandørens varenummer

PW6060R1

Typebeskrivelse

6651145

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

0...0 V

Utgangsstrøm:

200...1050 mA

Utgangseffekt:

10...600 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

Ja

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DMX:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Metallkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

464 mm

Bredde:

324 mm

Høyde:

44,5 mm

Diameter:

0 mm

POWERdrive 6060/R er en kraftull LED driver som leverer 600W og er DALI, DMX og 0-10V kompatibel. Rack montert POWERdrive 6060/R har 32 separat kontrollerbare LED utganger, som kan brukes for bredt spekter av full-color (RGBW), dynamiske LED-belysning programmer.