Eldoled - Solodrive AC,50W Dali 350mA - SL0560S1-350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Solo Drive
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070881210112
Elnummer
6651137
Leverandørens varenummer
SL0560S1-350
Typebeskrivelse
6651137
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
0...0 V
Utgangsstrøm:
200...1050 mA
Utgangseffekt:
3...50 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Metallkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Lengde:
152,5 mm
Bredde:
66,4 mm
Høyde:
30,1 mm
Diameter:
0 mm


