Electro PJP - Bananstikk med glidekappe SORT - 8024361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 500 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317460141
Elnummer
8024361
Leverandørens varenummer
8024361
Typebeskrivelse
8024361
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
500 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
6 A
Type 1089, flerbladet og med glidebeskyttelsesrør med fjær, isolert spiss, for snappmontasje. 500V/6A