Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Electro PJP - Elma beltetrommel 30m - 8062147

KopierKopier
Electro PJP - Elma beltetrommel 30m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk

  • Maks. Arbeidspenning - 500 V

  • Målekretskategori - CAT IV

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445320981

Elnummer

8062147

Leverandørens varenummer

8062147

Typebeskrivelse

Elma beltetrommel 30m

Pluggteknikk:

4 mm-sikkerhetsteknikk

Maks. Arbeidspenning:

500 V

Målekretskategori:

CAT IV

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Strømbelastningsevne:

6 A

Se produktblad