Electro PJP - Elma kabeltrommel, Rød, 100m, 2,5mm2 - 8062806

KopierKopier
Electro PJP - Elma kabeltrommel, Rød, 100m, 2,5mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk

  • Maks. Arbeidspenning - 500 V

  • Målekretskategori - CAT IV

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445320783

Elnummer

8062806

Leverandørens varenummer

8062806

Typebeskrivelse

8062806

Pluggteknikk:

4 mm-sikkerhetsteknikk

Maks. Arbeidspenning:

500 V

Målekretskategori:

CAT IV

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Strømbelastningsevne:

6 A

Måleledning på kabeltrommel for måling av kontinuitet i jordlederen eller andre typer målinger med behov for lange måleledninger. IEC 61010-1 KAT II 250V.