Electro PJP - Elma prøveledning på kabeltrommle 100m - 8024056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 250 V
Målekretskategori - CAT II
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445320844
Elnummer
8024056
Leverandørens varenummer
8024056
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
250 V
Målekretskategori:
CAT II
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
6 A


