Electro PJP - Elma X-Reel - Kabelrulle 33 m - 8024473
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Innstillingsversjon - nei
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 500 V
Målekretskategori - CAT IV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445320851
Elnummer
8024473
Leverandørens varenummer
8024473
Typebeskrivelse
8024473
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Innstillingsversjon:
nei
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
500 V
Målekretskategori:
CAT IV
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
2 A
Elma X-Reel er ideell ved måling på utjevningsforbindelser og beskyttelsesledere, hvor man ofte har behov for lange måleledninger for å måle gjennomgang.
Kabelrullen inneholder 33 meter 0,75 mm2 sort PVC ledning. Maksimal belastning er 2 A. Tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 1000V/ KAT IV 600V.