Electro PJP - KIT 2359 Ledningssett silikon 4 mm - 8024052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT III
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445320295
Elnummer
8024052
Leverandørens varenummer
8024052
Typebeskrivelse
8024052
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT III
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
20 A
Fleksible silikon måleledninger bestående av 1 stk. rød, 1 stk. sort vinkel/rett 1,5mm2, 100cm, 20A. Tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 1000V.


