Electro PJP - KIT 4411 Måleledning Silikon - 8024005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703317460073
Elnummer
8024005
Leverandørens varenummer
8024005
Typebeskrivelse
Tillbehør
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
6 A
Ledningssettet består av 1 rød og 1 sort silikonledning, 0,75 mm2, 100 cm, i en ekstra fleksibel dobbeltisolert kvalitet. 4 mm bananstikk med beskyttelseskappe og målepinner med mulighet for montering av krokodilleklemmer o.l. Tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT II 1000V.


