Electro PJP - Type 426 -18 Universal Ledningssett
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT II
Med mappe/veske - Ja
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317461308
Elnummer
8022796
Leverandørens varenummer
8022796
Typebeskrivelse
Tillbehør
Pluggteknikk
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning
1000 V
Målekretskategori
CAT II
Med mappe/veske
Ja
Type isolasjonsmateriale
PVC (Polyvinylklorid)
Komplett ledningssett, rød/sort - i alt 18 deler. Inneholder bl.a. målespisser,krokodilleklemmer, bananplugger, adaptere, fleksible gripeklør. Alt er utført i høyeste kvalitet og leveres i praktisk koffert.