Elektra Norge AS - Elektra Lerretstape 48mm x 50 - 102923

KopierKopier
Elektra Norge AS - Elektra Lerretstape 48mm x 50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7073434102902

Elnummer

5404596

Leverandørens varenummer

102923

Typebeskrivelse

5404596

Elektra Lerretstape er en sterk og allsidig universaltape med polyetylenbelagt lerret og syntetisk gummi-klebestoff. Perfekt for festing av isolasjonsplater, varmefolie, og bunting av kabler og rør.
Med høy klebeevne og bruddstyrke er den ideell for reparasjoner, tetting av skjøter og bruk på byggeplasser, i industri eller ved arrangementer.
Tåler temperaturer fra -5 °C til +70 °C (kortvarig opptil 90 °C) og leveres i sølvfarge.