Elektra Norge AS - Elektra varmefolie 80cm/60w/m - 102858
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte - nei
Elementeffekt - 60...60 W
Effekt - 60 W/m²
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070714251091
Elnummer
5414054
Leverandørens varenummer
102858
Typebeskrivelse
5414054
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte:
nei
Elementeffekt:
60...60 W
Effekt:
60 W/m²
Bredde:
600 mm
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
48 W/m
Antall kaldledere:
2
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Tykkelse:
0,35 mm


