Elektro-Armatur - PLUGG JORDET MED SIDEINNFØRING - 3101541701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Farge - Hvit
Merkestrøm - 16 A
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7058965417015
Elnummer
1500226
Leverandørens varenummer
3101541701
Typebeskrivelse
1500226
Modell / utførelse:
Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Duroplast
Uttaksvinkel:
Vinklet
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Nominell spenning:
250 V
Pluggadapter:
nei


