Utgått

Elektro Energi AS - Stikk enkel m/barnevern Påvegg 2/16 - 180201025

KopierKopier
Elektro Energi AS - Stikk enkel m/barnevern Påvegg 2/16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 1

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type feste - Feste med skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5902787844561

Elnummer

1500696

Leverandørens varenummer

180201025

Typebeskrivelse

1500696

Antall stikkontakter:

1

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall faser:

2

Med hengslet lokk:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

Ja

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

Andre

Enhet bredde:

64 mm

Enhet høyde:

64 mm

Enhet dybde:

42 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Med WiFi-repeater:

nei

Med innebygd Bluetooth-høytaler:

nei

Stikk enkel med barnevern. For påvegg montering. 16A, 250V, IP 20.