Elektroinst. V.Sandquist - Iso. plate fundament 240cc - 100103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Fundament
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
For Mastetoppdiameter - 0 mm
Stussdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799004022
Elnummer
3680414
Leverandørens varenummer
100103
Typebeskrivelse
3680414
Type tilbehør/reservedel:
Fundament
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For Mastetoppdiameter:
0 mm
Stussdiameter:
0 mm
Egnet for rørdiameter:
0 mm
Bredde:
320 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
320 mm
Sensoroppløsning (vertikal):
0
Innsatsdybde:
0 mm
Vekt:
0,158 kg


