Elektroinst. V.Sandquist - KOBLINGSSETT STS-2-5-25JK - 100104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Fundament
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
For Mastetoppdiameter - 0 mm
Stussdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799004039
Elnummer
3680418
Leverandørens varenummer
100104
Typebeskrivelse
3680418
Type tilbehør/reservedel:
Fundament
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For Mastetoppdiameter:
0 mm
Stussdiameter:
0 mm
Egnet for rørdiameter:
0 mm
Bredde:
350 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
350 mm
Sensoroppløsning (vertikal):
0
Innsatsdybde:
0 mm
Vekt:
0,2 kg
Isolasjonsplate for fundament er et norskutviklet patentbeskyttet produkt som forhindrer at det blir kondens i lysmaster av metall. Platen monteres mellom fundamentet og lysmast og kommer i fire størrelser som pasesr til fundament med bolteavstand: 16x16, 20x20,24x24 og 29x29. Platene selges i pakker à 10stk.


