Utgått

Elektroskandia Norge - RIBBERØRSOVN 400W IP 67 - RR 400W

KopierKopier
Elektroskandia Norge - RIBBERØRSOVN 400W IP 67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 400 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070275000305

Elnummer

5460885

Leverandørens varenummer

RR 400W

Typebeskrivelse

5460885

Effekt:

400 W

Ribberørsovn