Elflex - Elflex Ecofloormat 2150w160w/m2 - 1039264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 0...2150 W
Effekt - 160 W/m²
Overflate - 13,3 m²
Med støttematte - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Elflex Ecofloor mat
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090009220397
Elnummer
1039264
Leverandørens varenummer
1039264
Typebeskrivelse
ELSDTS 122150-115
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
0...2150 W
Effekt:
160 W/m²
Overflate:
13,3 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
12 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
5000 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
26600 mm
Bredde:
500 mm
Tykkelse:
4 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei


