Elflex - Elflex Ecofloormat290w 100w/m2 - 1039272
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 0...290 W
Effekt - 100 W/m²
Overflate - 2,9 m²
Med støttematte - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Elflex Ecofloor mat
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090009220328
Elnummer
1039272
Leverandørens varenummer
1039272
Typebeskrivelse
ELSDTS 8290-105
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
0...290 W
Effekt:
100 W/m²
Overflate:
2,9 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
8 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
5000 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
5800 mm
Bredde:
500 mm
Tykkelse:
4 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei


