Elflex - Elflex Speilvarmeelement 1004x524mm 100w - 5450901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Effekt - 100 W
Bredde - 1004 mm
Høyde - 524 mm
Tilkoblingsspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Elflex speilvarme
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090009220137
Elnummer
5450901
Leverandørens varenummer
5450901
Typebeskrivelse
Diverse
Modell / utførelse:
Rektangulær
Effekt:
100 W
Bredde:
1004 mm
Høyde:
524 mm
Tilkoblingsspenning:
230 V
Tykkelse:
0,475 mm
Omkoblbar:
nei
Selvklebende:
Ja
Lengde på tilkoblingskabel:
2 m
SPEILVARMEELEMENT 1004 X 524MM