Elflex - Elflex Speilvarmeelement 252x274mm 12 w - 5450921
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Effekt - 15 W
Bredde - 252 mm
Høyde - 274 mm
Tilkoblingsspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Elflex speilvarme
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090009220113
Elnummer
5450921
Leverandørens varenummer
5450921
Typebeskrivelse
Diverse
Modell / utførelse:
Rektangulær
Effekt:
15 W
Bredde:
252 mm
Høyde:
274 mm
Tilkoblingsspenning:
230 V
Tykkelse:
0,475 mm
Omkoblbar:
nei
Selvklebende:
Ja
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m
SPEILVARMEELEMENT 274X274MM


