Elflex - Elflex Speilvarmeelement 519x524mm 50w
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Effekt - 50 W
Bredde - 524 mm
Høyde - 524 mm
Tilkoblingsspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009220106
Elnummer
5450820
Leverandørens varenummer
5450820
Typebeskrivelse
Diverse
Modell / utførelse
Rektangulær
Effekt
50 W
Bredde
524 mm
Høyde
524 mm
Tilkoblingsspenning
230 V
Tykkelse
0,475 mm
Omkoblbar
Nei
Selvklebende
Ja
Lengde på tilkoblingskabel
2 m
ELFLEX SPEILVARME 60W,220-240V