Elflex - Elflex varmefolie mk-5 102 cm 90w/m2 - 5450807
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 90...90 W
Effekt - 90 W/m²
Med støttematte - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Varmefolie MK-5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090009220151
Elnummer
5450807
Leverandørens varenummer
5450807
Typebeskrivelse
Gulv varme
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
90...90 W
Effekt:
90 W/m²
Med støttematte:
nei
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
90 W/m
Antall kaldledere:
0
Lengde på kaldledere:
0 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Bredde:
1020 mm
Tykkelse:
0,225 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei