Elflex - SPESIALTANG FLEXEL 234 ELFLEX - 5450813
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Rundpressing
Tverrsnitt - 1,5...2,5 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009220120
Elnummer
5450813
Leverandørens varenummer
5450813
Typebeskrivelse
Tenger
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Rundpressing
Tverrsnitt:
1,5...2,5 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
227 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
Ja


