Elflex - Tape for endeforsegling av varmefolie - HY100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 30 mm
Materiale - Polyester
Farge - Fargeløs
Lengde - 66 m
Tykkelse - 0,025 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Varmefolie MK-5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090009220748
Elnummer
5411099
Leverandørens varenummer
HY100
Typebeskrivelse
Endeforseglingstape varmefolie
Bredde:
30 mm
Materiale:
Polyester
Farge:
Fargeløs
Lengde:
66 m
Tykkelse:
0,025 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Temperaturmotstand:
130...130 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
Polyester varmebestandig opp til 130 gr.C


