Elflex - Terrassevarmer HWP2-Hvit 1500W - 5450911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 230...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 1500 W
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5060002014905
Elnummer
5450911
Leverandørens varenummer
5450911
Typebeskrivelse
HWP2-W
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
230...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
1500 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
1500 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
120 mm
Bredde:
480 mm
Dybde:
140 mm