Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elflex - Toleder varmekabel ADSV + 10W/LM 450W 45,9 mtr Elflex - 10 578 53

Konsulent Team
KopierKopier
Elflex - Toleder varmekabel ADSV + 10W/LM 450W 45,9 mtr Elflex

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 80 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Lengde - 45,9 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8590875347703

Elnummer

1057853

Leverandørens varenummer

10 578 53

Typebeskrivelse

ADSV+10450

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

80 °C

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Lengde:

45,9 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

CuNi (konstantan)

Diameter:

5 mm

Farge:

Svart

Elflex DUO er en robust og leggevennlig allround varmekabel. Den brukes til støpte betonggulv, men også til lavtbyggende gulv da den kun er 5mm i diameter. Kabelen er UV-bestandig og kan brukes på tak og i takrenner. Den er også meget egnet i utvendige trappe- og gangarealer.DUO har klassifisering C og kan monteres på hønsenetting, armeringsnett, festes med Elflex leggebånd og selvfølgelig limes til eksisterende gulv eller på Elpron isolasjonsplater.

Elflex

Et Elflex-produkt

Oppdag Elflex-serien