Elflex - Toleder varmekabel ADSV + 10W/LM 750W 75,8mtr Elflex - 10 578 56
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 80 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 75,8 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8590875347734
Elnummer
1057856
Leverandørens varenummer
10 578 56
Typebeskrivelse
ADSV+10750
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
80 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
75,8 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
CuNi (konstantan)
Diameter:
5 mm
Farge:
Svart
Et Elflex-produkt
Oppdag Elflex-serien


