Utgått

Elflex - Toleder varmekabel ADSV + 18W/LM 160W 8,5 mtr Elflex - 10 578 34

Konsulent Team
KopierKopier
Elflex - Toleder varmekabel ADSV + 18W/LM 160W 8,5 mtr Elflex

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 80 °C

  • Oppvarmingseffekt - 18 W/m

  • Lengde - 8,5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8590875347796

Elnummer

1057834

Leverandørens varenummer

10 578 34

Typebeskrivelse

23ADSV+18160

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

80 °C

Oppvarmingseffekt:

18 W/m

Lengde:

8,5 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

CuNi (konstantan)

Diameter:

5 mm

Farge:

Svart

Elflex DUO er en robust og leggevennlig allround varmekabel. Den brukes til støpte betonggulv, men også til lavtbyggende gulv da den kun er 5mm i diameter. Kabelen er UV-bestandig og kan brukes på tak og i takrenner. Den er også meget egnet i utvendige trappe- og gangarealer.DUO har klassifisering C og kan monteres på hønsenetting, armeringsnett, festes med Elflex leggebånd og selvfølgelig limes til eksisterende gulv eller på Elpron isolasjonsplater.