Elflex - Toleder varmekabel ADSV + 18W/LM 520W 28,4 mtr Elflex - 10 578 38
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 80 °C
Oppvarmingseffekt - 18 W/m
Lengde - 28,4 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Elflex DUO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8590875347833
Elnummer
1057838
Leverandørens varenummer
10 578 38
Typebeskrivelse
23ADSV+18520
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
80 °C
Oppvarmingseffekt:
18 W/m
Lengde:
28,4 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
CuNi (konstantan)
Diameter:
5 mm
Farge:
Svart


