Elflex - VARMEFOLIE 60CM 120W/M2 ELFLEX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 120...120 W
Effekt - 120 W/m²
Med støttematte - Nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009220069
Elnummer
5450804
Leverandørens varenummer
5450804
Typebeskrivelse
Gulv varme
Modell / utførelse
Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode
Limt
Elementeffekt
120...120 W
Effekt
120 W/m²
Med støttematte
Nei
Selvklebende
Nei
Effekt per meter
60 W/m
Antall kaldledere
0
Lengde på kaldledere
0 mm
Egnet for våtrom
Nei
Egnet for utendørs oppvarming
Nei
Egnet for takvarmeanlegg
Ja
Bredde
600 mm
Tykkelse
0,225 mm
Med regulator
Nei
Med romtermostat
Nei
Med gulvtemperatursensor
Nei
ELFLEX VARMEFOLIE 60CM 120W/M2