Elis Elektro AS - ØPVC-JZ 5G4 mm² Nummermerket - 1002152

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - ØPVC-JZ 5G4 mm² Nummermerket

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 5

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613061951

Elnummer

1002152

Leverandørens varenummer

1002152

Typebeskrivelse

SIGNAL OG KONTROLLKABEL

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

5

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

AWG størrelse:

12

Nominelt ledertversnitt (AWG):

12 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

nei

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

12,1 mm

Kabelhøyde ca.:

12,1 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

12,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

204 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

204 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

54,4 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-15...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Vekt:

347 kg/km

ØPVC-JZ er nummermerket, brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styre- skap og pulter samt ventilasjon. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier.

Oppbygning: Grå ytterkappe, sort leder isolasjon, hvit nummermerking, revolvert
Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC
Dimensjon: 0,5 mm² til 240 mm²
Antall ledere: 2 til 100 ledere
Jordleder: fra 3-leder
Testspenning: 3000V
Driftsspenning Uo/U: 300/500V
Temperatur område: Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Leder konstruksjon: IEC 60228, Klasse 5
Norm: DIN VDE 0245 0250 og 0281