Elis Elektro AS - 2XSLCHK-JB 4G10 mm² - 1001751

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - 2XSLCHK-JB 4G10 mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613020149

Elnummer

1001751

Leverandørens varenummer

1001751

Typebeskrivelse

SIGNAL OG KONTROLLKABEL

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

10 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

Uten

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

600 V

AWG størrelse:

8

Nominelt ledertversnitt (AWG):

8 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Folie + fletting

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

Ja

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Kabelbredde ca.:

20,1 mm

Kabelhøyde ca.:

20,1 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

20,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

175 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

175 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

131,25 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U:

1000 V

Lederform:

Rund

Vekt:

863 kg/km

Kabelen er spesielt beregnet brukt for frekvensomformere og motorer i industrielle miljøer, der EMC-skjerming er viktig. Kabelen er godkjent for høyere spenningsnivå og er dobbelt skjermet med EMC-spesialfolie og flettet kobberskjerm, både for innendørs og utendørs bruk.

Oppbygning: Sort ytterkappe, fargekodet leder etter VDE 0293, spesialfolieskjerm og flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre: XLPE(Polyetylen)/Halogenfritt materiale
Dimensjon: 1,5 til 240 mm²
Antall ledere: 2XSLCHK-JB: 4 ledere
2XSLCHK-JB 3+: 3 ledere + 3 symmetriske jordledere
Jordleder: Ja
Testspenning: 2500V
Spenning: Uo/U 0,6/1KV
Temperatur område: Fritt forlagt -5 °C til 80 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C.
Karakteristikk: Flammetest : EN 60332-1, EN 60332-3, flammehemmende og selvslukkende
Leder konstruksjon: EN 60228 Klasse 5
Godkjenninger: VDE 0207/0250/0295 UV resistent
Halogenfri: Ja