Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Armaturskinne 75mm L=6m MP-31 - 1364439

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Armaturskinne 75mm L=6m MP-31

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333103297

Elnummer

1364439

Leverandørens varenummer

1364439

Typebeskrivelse

1364439

Armaturskinnene med hullbilde for enklere montasje med flat-pinns kontakt han/hun.
Skinnen er laget av en sink-magnesium legering (25 µm) og er egnet for miljøklasse maks C4. Fordelen med dette materialet er at det selvhelende ved for eksempel kappning og er et mer holdbart alternativ enn tradisjonell varmgalvanisering.

Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4