Elis Elektro AS - Bærekonsoll inv 100-200 Sort MP-942SV - 1363307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 99 mm
Høyde - 150 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333112749
Elnummer
1363307
Leverandørens varenummer
1363307
Typebeskrivelse
1363307
Lengde:
99 mm
Høyde:
150 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
78 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...200 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
For renner brukes bærekonsollen i kombinasjon bærende skjøtejern eller kombikonsoll og skrue MP-941E
Bruddlast: 1,7 ggr makslast
Sortlakkert: RAL 9005


