Elis Elektro AS - Blindplugg for AUD50.NP.Hvit AUDMP33 - 1285261
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Type linse - Kvadratisk
Åpningens bredde - 21 mm
Farge - Hvit
Åpningens høyde - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333551517
Elnummer
1285261
Leverandørens varenummer
1285261
Typebeskrivelse
1285261
Materiale:
Plast
Type linse:
Kvadratisk
Åpningens bredde:
21 mm
Farge:
Hvit
Åpningens høyde:
24 mm
Blindplugg for å dekke tomme plasser i AUD50.NP, Forpakning av 10 stk.
Materiale: Plast
Materiale: Plast