Elis Elektro AS - Brannalarmkabel Rød u/jordtrå - 1002294
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613074753
Elnummer
1002294
Leverandørens varenummer
1002294
Typebeskrivelse
1002294
Brannvarslingskabel, signalkabel til brannvarslingsannlegg.
Halogenfri signalkabel, revolvert uten jordtråd, til fast opplegg innendørs. Utendørs med ekstra beskyttelse.
Oppbygning: Parkabel, massive ledere sort/rød, rød ytterkappe, folieskjerm
Isolasjon indre/ytre: Halogenfri polymer / Halogenfri polymer
Dimensjon: 1 mm²
Antall ledere: 2 ledere (1 par)
Jordleder: Nei
Testspenning: 800V
Driftspenning: Uo/U: 300V
Temperaturområde: -5 til +50 °C fritt forlagt, -30 til +70 °C fast forlagt
Flamme test: ClassC, VDE 0472 part 804, IEC60332-3
Revolvering: 14 ganger pr meter
Brannenergi (MJ/m): 0,7~ MJ/m
Halogenfri signalkabel, revolvert uten jordtråd, til fast opplegg innendørs. Utendørs med ekstra beskyttelse.
Oppbygning: Parkabel, massive ledere sort/rød, rød ytterkappe, folieskjerm
Isolasjon indre/ytre: Halogenfri polymer / Halogenfri polymer
Dimensjon: 1 mm²
Antall ledere: 2 ledere (1 par)
Jordleder: Nei
Testspenning: 800V
Driftspenning: Uo/U: 300V
Temperaturområde: -5 til +50 °C fritt forlagt, -30 til +70 °C fast forlagt
Flamme test: ClassC, VDE 0472 part 804, IEC60332-3
Revolvering: 14 ganger pr meter
Brannenergi (MJ/m): 0,7~ MJ/m


