Elis Elektro AS - BUS A-BUS GUL 2x1,5 mm² - 1001741
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 2
Antall snodde elementer - 1
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613020064
Elnummer
1001741
Leverandørens varenummer
1001741
Typebeskrivelse
BUS-KABEL/INSTRUMENTERINGSKABEL
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
2
Antall snodde elementer:
1
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
Gummi
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Lederisolasjon:
Gummi
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Gul
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
7,5 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-25...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...70 °C
Kategori:
Uten
NVP verdi:
0 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Kabelbredde ca.:
10 mm
Kabelhøyde ca.:
4 mm
Vekt:
70 kg/km
Med gnagebeskyttelse:
nei
Kan leveres i andre materialer på leder og ytterkappe.
.
Oppbygning: Gul eller sort ytterkappe, fargekodet ledere(blå og brun)
Isolasjon indre/ytre: EPDM/TPE gummi
Dimensjon: 1,5 mm²
Antall ledere: 2 ledere
Jordleder: Nei
Testspenning: 2000V
Driftsspenning: 300V
Temperatur område: Fritt forlagt -30 °C til 75 °C, fast forlagt -40 °C til 70 °C
Leder konstruksjon: IEC 60228, klasse 6


