Elis Elektro AS - Dekkskjøt for TB1710 Alu TBMP4-1 - 1285168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 44 mm
Bredde - 28 mm
Lengde - 66 mm
Materiale - Aluminium
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333551364
Elnummer
1285168
Leverandørens varenummer
1285168
Typebeskrivelse
1285168
Høyde:
44 mm
Bredde:
28 mm
Lengde:
66 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Farge:
Aluminium
Finnes i fire modeller og kan anvendes for å dekke over alle skjøter mellom kanalene. Monteres med dobbelsidigtape (medfølger).


