Elis Elektro AS - Dekkskjøt for TB1340/1740 Natur TBMP3-1 - 1285166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 28 mm
Farge - Aluminium
Lengde - 66 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333551340
Elnummer
1285166
Leverandørens varenummer
1285166
Typebeskrivelse
1285166
Høyde:
25 mm
Bredde:
28 mm
Farge:
Aluminium
Lengde:
66 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Finnes i fire modeller og kan anvendes for å dekke over alle skjøter mellom kanalene. Monteres med dobbelsidigtape (medfølger).